NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
銅加工用ロングネック 2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
08637675
品番
CURIB3×25
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
銅電極の微細加工に最適
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル2枚刃
シャープコーナー
刃長l(mm)
4.5
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°
26.07
首下長L1(mm)
25
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
27.24
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
29.91
干渉角(°)
2.68
材質
超硬合金
刃数
2
全長(mm)
70
刃長(mm)
4.5
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
CrNコート
ねじれ角
標準
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0〜-0.02