NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
銅加工用ロングネック ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.1
刃長(mm)
0.2
注文コード
08637781
品番
CURIBR0.1×1.5
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
銅電極の微細加工に最適。
干渉角(°)
10.4
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°
1.56
ねじれ角
標準
首下長L1(mm)
1.5
ボール半径R(mm)
0.1
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
1.63
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
1.78
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
1.96
エンドミルの形状・刃数
ボールエンドミル2枚刃
材質
超硬合金
表面処理
CrNコート
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.2
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.2