NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
銅加工用ロングネック ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1
刃長(mm)
2
注文コード
08638226
品番
CURIBR1×8
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
銅電極の微細加工に最適。
干渉角(°)
4.87
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°
8.3
ねじれ角
標準
首下長L1(mm)
8
ボール半径R(mm)
1
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
8.63
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
9.38
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
10.3
エンドミルの形状・刃数
ボールエンドミル2枚刃
材質
超硬合金
表面処理
CrNコート
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2