NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
アンカーV 4枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08640021
品番
4CE2
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
汎用超硬エンドミルです。
側面加工に適しています。
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル4枚刃
シャープコーナー
有効長(mm)
6
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
刃径公差(mm)
-0.005〜-0.028
材質
超硬合金
刃数
4
ねじれ角
標準