アンカーV ボール

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)6 注文コード08640353 品番2CER6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はボール半径Rなど10種類から選べます 他の種類を見る

汎用超硬ボールエンドミルです。
金型などの輪郭加工に適しています。

外径D(Φmm)12 ボール半径R(mm)6 シャンク径公差(mm)-0.003〜-0.01 R公差(mm)-0.020〜-0.047 全長(mm)110 材質超硬合金 刃数2 刃長(mm)22 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 ねじれ角標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする