NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
アンカーV ボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08640362
品番
2CER7
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
汎用超硬ボールエンドミルです。
金型などの輪郭加工に適しています。
外径D(Φmm)
14
ボール半径R(mm)
7
シャンク径公差(mm)
-0.003〜-0.01
R公差(mm)
-0.020〜-0.047
全長(mm)
120
材質
超硬合金
刃数
2
刃長(mm)
26
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
14
ねじれ角
標準