NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
超硬ミニボールエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08640545
品番
2MNER0.15
参考基準価格(税別)
¥8,220
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。
精密金型や精密部品のr加工や微小加工に適しています
ボール半径R(mm)
0.15
刃長(mm)
1
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
0.3
材質
超硬合金
刃数
2
全長(mm)
40
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル2枚刃
シャンク径公差(mm)
-0.002〜-0.008