NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
AGミル 2枚刃 ミディアム
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08641412
品番
2AGEM2
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。
溝加工に適しています。
外径D(Φmm)
2
刃長l(mm)
7
全長(mm)
50
公差
0〜-0.020
シャンク径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
タイプ
ミディアム
刃径(Φmm)
2
表面処理
AG(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
シャンク径公差(mm)
h7