AGミル 2枚刃 ミディアム

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08641446 品番 2AGEM3.5
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。
溝加工に適しています。

外径D(Φmm)3.5 刃長l(mm)12 全長(mm)60 公差0〜-0.020 シャンク径(Φmm)8 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 タイプミディアム 刃径(Φmm)3.5 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08641403
2019-07-02
用途:
カギ加工製作
カギの栄進 様

切れ味良く 数ある中から NACHIを選択して正解です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする