※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK60B25~
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
33
33
33
44
43
42
41
39
45
40
46
47
49
51
52
53
37
55
48
54
24
36
50
19
20
21
23
25
26
28
29
35
30
31
32
27
34
22
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08641684
品番
NK60B25D33F
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,477
販売価格(税別)
¥
5,888
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
60
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
25
軸穴径(Φmm)
33