NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
AGミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08642295
品番
4AGE14
参考基準価格(税別)
¥9,330
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。
側面加工に適しています
外径D(Φmm)
14
刃長l(mm)
35
全長(mm)
90
公差
0〜-0.025
シャンク径(Φmm)
16
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
4
刃径(Φmm)
14
表面処理
AG(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
シャンク径公差(mm)
h7