※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK60B30~
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
48
48
48
38
51
45
40
41
42
43
44
39
46
47
54
50
52
37
53
49
24
36
55
20
21
23
19
25
26
33
35
22
34
27
32
31
30
29
28
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08643373
品番
NK60B30D48F
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,161
販売価格(税別)
¥
6,510
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
30
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
軸穴径(Φmm)
48