NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
AGミル ラフィングミディアム
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08643677
品番
AGREM30
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
全長L(mm)
160
刃数
5
全長(mm)
160
刃長(mm)
67
シャンク径(Φmm)
25
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃径(Φmm)
30
表面処理
AG(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
コーティング
AG(TiAlN)コート
シャンク径公差
h7
外径許容差(mm)
±0.1