NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
AGミル ヘビーロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08643975
品番
AGLHV8
参考基準価格(税別)
¥8,430
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
外径D(Φmm)
8
刃長l(mm)
35
刃数
4
全長(mm)
80
刃長(mm)
35
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
8
表面処理
AG(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
シャンク径公差(mm)
h7