NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
AGミル ヘビーロング
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
22
注文コード
08644106
品番
AGLHV22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
刃径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
外径D(Φmm)
22
刃長l(mm)
75
刃数
4
全長(mm)
140
刃長(mm)
75
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
22
表面処理
AG(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
シャンク径公差(mm)
h7