NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
Gキー溝用エンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08644675
品番
GKKEY4
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高精度キー溝加工用エンドミルです。
ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
刃長l(mm)
7
外径D(Φmm)
4
全長(mm)
60
刃長(mm)
7
シャンク径(Φmm)
8
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
タイプ
K式
刃径(Φmm)
4
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
弱ねじれ
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル2枚刃
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0〜-0.02