NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
ラフィングエンドミル ショート
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08645201
品番
SRE10
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。
ロングシャンク、ショート刃長タイプです
全長L(mm)
75
刃数
4
全長(mm)
75
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃径(Φmm)
10
ねじれ角
標準
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル4枚刃
シャンク径公差
h7
外径公差(mm)
±0.1
刃径公差(mm)
±0.1