ラフィングエンドミル ショート

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08645305 品番 SRE28
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。
ロングシャンク、ショート刃長タイプです

全長L(mm)125 刃数4 全長(mm)125 刃長(mm)55 シャンク径(Φmm)25 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃径(Φmm)28 ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃 シャンク径公差h7 外径公差(mm)±0.1 刃径公差(mm)±0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08645296
2016-02-10
用途:
+50C材の部品荒加工

25Φのラフィングエンドミルは他メーカーでは5枚刃になってしまいますが
4枚刃なので使い勝手が非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする