NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
ラフィングエンドミル ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08645585
品番
LRE15
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。
ロングシャンク、ロング刃長タイプです
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
シャンク径公差
h7
ねじれ角
標準
全長L(mm)
120
外径公差(mm)
±0.1
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル4枚刃
刃数
4
全長(mm)
120
刃長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
刃径公差(mm)
±0.1