ラフィングエンドミル ロング

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)22 注文コード08645621 品番LRE22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は刃径など16種類から選べます 他の種類を見る

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。
ロングシャンク、ロング刃長タイプです

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo シャンク径公差h7 ねじれ角標準 全長L(mm)140 外径公差(mm)±0.1 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃 刃数4 全長(mm)140 刃長(mm)75 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)22 刃径公差(mm)±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする