NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
ヘビー ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08645944
品番
SL6HV28
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。
標準より長い刃長を採用しています。
刃径D(Φmm)
28
全長L(mm)
160
シャンク径d(Φmm)
25
刃数
4
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
全長(mm)
160
刃長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
28
ねじれ角
標準
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル4枚刃
シャンク径公差
h7
外径公差(mm)
+0.052〜0
刃径公差(mm)
+0.052〜0