NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
ヘビー ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08645987
品番
SL6HV40
参考基準価格(税別)
¥82,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。
標準より長い刃長を採用しています。
刃径D(Φmm)
40
全長L(mm)
210
シャンク径d(Φmm)
32
刃数
6
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
全長(mm)
210
刃長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
40
ねじれ角
標準
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル6枚刃
シャンク径公差
h7
外径公差(mm)
+0.062〜0
刃径公差(mm)
+0.062〜0