NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
ヘビー ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08646023
品番
SL6HV50×42
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。
標準より長い刃長を採用しています。
刃径D(Φmm)
50
全長L(mm)
230
シャンク径d(Φmm)
42
刃数
6
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
全長(mm)
230
刃長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
50
ねじれ角
標準
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル6枚刃
シャンク径公差
h7
外径公差(mm)
+0.062〜0
刃径公差(mm)
+0.062〜0