※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AQDFC2.4 アクアドリルFC NACHI(不二越) 08646635 AQDFC2.4 アクアドリルFC NACHI(不二越) 08646635

アクアドリルFC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08646635 品番AQDFC2.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,260
この商品はドリル径など101種類から選べます 他の種類を見る

低炭素鋼の長寿命加工に最適です。

材質超硬合金 公差h7 先端角(°)140 全長L(mm)49 表面処理アクア(TiAIN)コート ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状2ブレーキ+XR形シンニング 刃径D(Φmm)2.4 シャンク径d(Φmm)3 溝長l(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする