NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルFC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08646644
品番
AQDFC2.5
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
低炭素鋼の長寿命加工に最適です。
ドリル径(Φmm)
2.5
溝長(mm)
17
全長(mm)
49
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬合金
公差
h7
先端角(°)
140
表面処理
アクア(TiAIN)コート
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
2ブレーキ+XR形シンニング