※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルFC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08646671
品番
AQDFC2.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,920
この商品は
ドリル径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
低炭素鋼の長寿命加工に最適です。
材質
超硬合金
公差
h7
先端角(°)
140
全長L(mm)
51
表面処理
アクア(TiAIN)コート
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
2ブレーキ+XR形シンニング
刃径D(Φmm)
2.8
シャンク径d(Φmm)
3
溝長l(mm)
19