※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
AGパワーロングドリル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08653425
品番
AGPLSD5.0×195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,040
この商品は
ドリル径・全長
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。
L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
先端角(°)
118
全長L(mm)
195
表面処理
AG(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ
ドリルのシンニング形状
XH形シンニング
刃径D(Φmm)
5
溝長l(mm)
135
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08653425
AGPLSD5.0×195
02379658
AGPLSD5X195
ドリル コートHS S柄 AGPLSD
NACHI(不二越)
1本
¥
5,198
税込
¥
5,718
注文コードが変更になりました