SG-FAXオイルホールドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08657862 品番 SGOH26.5
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル

刃径D(Φmm)26.5 溝長l(mm)156 全長L(mm)247 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss 公差h7 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)135 シャンク長(mm)60 表面処理SG(TiCN)コート ドリル形状油穴付き ねじれ角標準 コーティングSGコーティング ドリルのシンニング形状3レーキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする