NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ロングテーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08665422
品番
LTD32.0×450
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
32
溝長l(mm)
300
全長L(mm)
450
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
118
ねじれ角
標準
コーティング
ノンコート
ドリルのシンニング形状
S形シンニング
シャンク(MT No.)
3
シャンク径
MT3