鉄骨用テーパーシャンクドリル

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08666481 品番 TTD22.5
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです

刃径D(Φmm)22.5 溝長l(mm)165 全長L(mm)285 シャンク(MT No.)3 シャンク径MT3 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)160 ねじれ角標準 コーティングノンコート ドリルの逃げ面形状ローソク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08666271
2023-07-30
用途:
穴あけ

特に問題なく使用しております。13ミリがなかなか無く助かりました。

対象商品:
08666314
2021-12-29
用途:
スプロケットの軸穴
農・林・水産業

自分の持っている旋盤で、スプロケットに使用。的確に軸穴15ミリに完成できました。

対象商品:
08666314
2011-08-19
用途:
オートドリルマシンによる条鋼穴明け
株式会社キヨシゲ 様

新品状態で一文字砥されているため、研磨しなくてもすぐ使用できる、耐久性も鉄骨の材質にもよるがトータル20000〜25000ミリ切削できるので、ドリルの交換の手間が少なくて済みます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする