※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
ハンドタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック(10本)
ねじ径
3M
ピッチ
0.5
注文コード
08670767
品番
HT3M0.5×5
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる方面で使用される汎用タップです
ねじ径
3M
ピッチ
0.5
ねじ長さl(mm)
18
全長L(mm)
46
シャンク径d(Φmm)
4
食付Lc
5
等級
JIS2級
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
溝数
3
ねじの種類
M
角幅K(mm)
3.2
角長Lk(mm)
6
商品豆知識
ハンドタップの種類