NACHI(不二越)
エクセル ハンドタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ねじ径
4M
3M
4M
5M
6M
8M
10M
12M
全長L(mm)
52
46
52
60
62
70
75
82
ピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
食付Lc
3
1.5
3
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08671223
品番
EHT4M0.7×3
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています
角幅K(mm)
4
角長Lk(mm)
7
食付Lc
3
等級
G5
材質
超硬合金
シャンク径d(Φmm)
5
ピッチ
0.7
ねじ長さl(mm)
13
全長L(mm)
52
ねじ径
4M
溝数
3
表面処理
TiCNコート
ねじの種類
M
商品豆知識
ハンドタップの種類