WE2112L04R 中量ラック 200kg WEタイプ 扶桑金属工業 08671575

WE2112L04R 中量ラック 200kg WEタイプ 扶桑金属工業 08671575
WE2112L04R 中量ラック 200kg WEタイプ 扶桑金属工業 08671575
WE2112L04R 中量ラック 200kg WEタイプ 扶桑金属工業 08671575

中量ラック 200kg WEタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット間口(mm)1190奥行(mm)600高さ(mm)2100注文コード08671575品番WE2112L04R
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

段間隔は50mmピッチで調整できます。

用途
中量ラック
耐荷重(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×600×2100段数4アイボリー質量(kg)45.44高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ連結奥行(mm)600間口(mm)1190耐荷重(kg)200棚段数4グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800/棚1間口当り均等耐荷重(kg/台)800棚板内寸・間口(mm)1143棚板内寸・奥行(mm)582均等耐荷重(kg/段)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅配送不可(屋号ある場合可)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08672555
2020-12-25
用途: PCサーバーのラックとして使用

幅1800,奥行き600のサイズを購入しました。
そこへ一箱が15㎏位のPCを一段に7つ収納できたので、並べ終わった後に遠目に見たら、中央が1cm程度垂れていました。
全体で100㎏程度を均等に負荷していて耐荷重の半分ほどのため疑問に思い、棚板の下面をよく見てみたら、長辺の縁は折り返しのリブで補強されていて、中央にチャネルの補強が付いていました。
奥行が500あるPCの足は四隅に付いているため、棚の縁に負荷がかかっているからと判断できました。
次に購入するときは、より大きな耐荷重のラックにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする