NACHI(不二越)
タフレット スチール用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ねじ径
5M
6M
8M
1.4M
1.6M
1.7M
2M
2.3M
2.5M
2.6M
3M
3.5M
4M
5M
10M
ピッチ(mm)
0.8
1
1.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1.5
食付
4P
2P
4P
食付Lc
4P
2P
4P
全31種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
08672474
品番
TFST5M0.8×6×P
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。
ねじの種類
M
ねじ径
5M
ピッチ(mm)
0.8
材質
高速度鋼(HSS-E)
等級
6
ねじ長さ(mm)
10
全長L(mm)
60
ラジアル数
4
シャンク径d(Φmm)
5.5
食付
4P
ねじ長さl(mm)
10
角幅K(mm)
4.5
角長Lk(mm)
7
食付Lc
4P
シャンク径(mm)
5.5