NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
NACHI(不二越)の バンドソー
NACHI(不二越)の エンドレスバンドソー
カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
08673052
品番
BPWT57903-4
参考基準価格(税別)
¥126,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
幅(mm)
41
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
5790
刃数
3/4
種別
バイメタル
材質
コバルトハイス(高速度鋼)PM