NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
NACHI(不二越)の 鋸刃
NACHI(不二越)の ハンドソー
バイメタル ハンドソーPM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
08673366
品番
BH25018
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃部に高級ハイスを使用し、高能率な切断に最適です。
厚さ(mm)
0.64
材質
コバルトハイス(高速度鋼)PM
全長(mm)
250
幅(mm)
12
刃数
18