扶桑金属工業
扶桑金属工業の 物品棚/収納用品
扶桑金属工業の 軽・中量棚
扶桑金属工業の 軽・中量棚本体(単体)
中量ラック 250kg MLタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
890
奥行(mm)
750
高さ(mm)
2100
注文コード
08674348
品番
ML2109J05R
参考基準価格(税別)
¥66,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
段間隔は50mmピッチで調整できます。
耐荷重(kg/段)
250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×750×2100
段数
5
色
グリーン
質量(kg)
58.96
用途
中量ラック
高さ(mm)
2100
材質(本体)
スチール
タイプ
連結
奥行(mm)
750
間口(mm)
890
耐荷重(kg)
250
棚段数
5
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
1000/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/台)
1000
棚板内寸・間口(mm)
843
棚板内寸・奥行(mm)
732
均等耐荷重(kg/段)
250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅配送不可(屋号ある場合可)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800