電ドル用ノスドリル パック

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08674766 品番 NOSP12.0-8
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
刃径D(Φmm)12 材質ハイス(高速度鋼)HSS 溝長(mm)65 シャンク径(Φmm)9.5 先端角(°)118 シャンク長(mm)35 全長L(mm)120 シャンク3/8 ねじれ角強ねじれ ドリルの逃げ面形状円すい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08674811
2013-03-21
用途:
ベアリング挿入穴の下穴

切れ味がとても良い(アルミ)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする