NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
電ドル用ノスドリル パック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08674802
品番
NOSP14.0-8
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
14
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
溝長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
9.5
先端角(°)
118
シャンク長(mm)
35
全長L(mm)
120
シャンク
3/8
ねじれ角
強ねじれ
ドリルの逃げ面形状
円すい