NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
電ドル用ノスドリル パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08674854
品番
NOSP13.5-2
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
13.5
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
溝長(mm)
74
シャンク径(Φmm)
12.65
先端角(°)
118
シャンク長(mm)
40
全長L(mm)
134
ねじれ角
強ねじれ
ドリルの逃げ面形状
円すい