曜日別特売

クイックシール ステンレスナット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8ねじサイズ(T)M12×1.0注文コード08680528品番N8-S
参考基準価格(税別)¥484販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
形状ステンレスナット質量(g)6適合チューブ外径(Φmm)8寸法L(mm)9ねじの種類Mねじサイズ(T)M12×1.0二面幅H2(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする