ニッタ
プッシュワン Eシリーズ Yユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)
(d1)1/4
(d1)1/2
(d1)1/4
(d1)3/8
適合チューブ外径d2(inch)
1/4
1/2
1/4
3/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08680799
品番
EYB1/4
参考基準価格(税別)
¥511
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
形状
Yユニオン
質量(g)
10
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
寸法L(mm)
36.7
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D2(mm)
13
寸法W(mm)
12.5
使用流体
空気、水
寸法d1(mm)
13
寸法P3(mm)
14.4
寸法P4(mm)
12.2
適合チューブ外径(inch)
(d1)1/4
チューブ挿入長さF1(mm)
15
チューブ挿入長さF2(mm)
15
寸法L11(mm)
24.7
適合チューブ外径d2(inch)
1/4