ニッタ
プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
8
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08680948
品番
APL6
参考基準価格(税別)
¥726
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
90°パネルタッチエルボ
質量(g)
43
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
寸法L1(mm)
18.5
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
12.6
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
30.5
使用流体
空気、水
寸法L4(mm)
46.3
パネル厚さt(mm)
(最大)9.0
二面幅(H×Φ)(mm)
19.0×21.0
チューブ挿入長さF(mm)
15
パネル穴径T1(mm)
(推奨)15
二面幅H4(mm)
19