ワイヤレス テレビ用 お手元スピーカー 生活防水つき 小型 Bluetooth ラジオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08682987 品番 YTR-D700(OW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

テレビの音声が手元で聞ける
ラジオ(AM/FM)&スマホ(Bluetooth)も楽しめるマルチスピーカー
騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる
生活防水IPX4
連続使用時間約10時間

用途テレビ用のスピーカー、ラジオ視聴に。ワイヤレススピーカー テレビ用手元スピーカー 生活防水 小型 Bluetooth ラジオ 付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付) 仕様【ACアダプター】100-240V 50/60Hz オフホワイト 質量(g)スピーカー:590、送信機:28 電源内蔵リチウムイオン電池 3.7V 2600mA 最大出力(W)3×2 充電時間約6時間 バッテリー容量(Ah)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スピーカー:28.8×5.3×6.6(突起部含まず)、送信機:7×2.1×1.1(ケーブル含まず) スピーカーユニット52mm
取扱説明書:(3.23MB)
注意
※ラジオ受信時は連続使用時間約8時間(いずれも本体のスピーカー使用時)
※ 送信機とスピーカーの間に壁や遮蔽物などある場合、またテレビ台で囲われている中にテレビがある場合、通信距離は短くなります

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする