パッケージ
トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の シャープペンシル
トンボ鉛筆の シャープペンシル本体
シャープモノグラフマットネイビーパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08683057
品番
DPB-141A
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
幅(mm)
16
高さ(mm)
147
方式
スライド式、フレフレ式
芯径(mm)
0.5
色(軸)
マットネイビー
繰り返し・詰め替え
対応