パッケージ
トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の シャープペンシル
トンボ鉛筆の シャープペンシル本体
シャープ芯モノグラフMG0.5HBグレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08683109
品番
R5-MGHB72
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
幅(mm)
20
色
グレー
高さ(mm)
83
奥行(mm)
8
エコマーク認定
認定
芯径(mm)
0.5
入数
40本
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16 112 059
繰り返し・詰め替え
対応