パッケージ
トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 文房具
トンボ鉛筆の のり
トンボ鉛筆の テープのり
テープのりピットエアー漁網リサイクル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08683118
品番
PN-MASFN
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
幅(mm)
43
高さ(mm)
96
奥行(mm)
26
テープ幅(mm)
4
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
16
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(詰替え式)
エコマーク認定番号
18 112 293
繰り返し・詰め替え
対応