ノビー
ノビーの 美容家電
ノビーの ヘアケア
ノビーの ドライヤー
ドライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08683136
品番
NB4100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,000
色
ホワイト
奥行(mm)
本体:77
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
電源:3
本体質量(g)
720(本体のみ・電源コード含む)
本体高さ(mm)
226
本体幅(mm)
245
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08683136
NB4100
06914550
-
NB4100 ヘアドライヤー
Nobby
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました