シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 一般用スタンプ
年賀状じまいスタンパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08683188
品番
nengaclose-t-3
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
22
タイプ
縦書き
インク色
黒
本体寸法(cm)
7.1×2.5×1.9
繰り返し・詰め替え
対応