ダストボックス(調整アジャスター付) 木目×ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08683206 品番 DBW-60BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

おしゃれなデザインと高い耐久性を兼ね備えたスチール製のダストボックス。
パンチング穴が施された本体は、通気性を確保し、湿気や臭いの発生を抑えます。
温かみのある木目調の蓋が、自然な雰囲気を演出し、どんな屋外スぺースにも調和します。
耐久性抜群: スチール製の本体は、風雨に強く、長期間の使用に耐えられる設計です。
通気性の確保: パンチング穴により、ゴミの湿気を逃がし、清潔感を保ちます。
エレガントなデザイン: ブラックの本体と木目調の蓋が、スタイリッシュな印象を与え、
バルコニー、お庭、戸建て住宅、マンション、ハイツ、集合住宅、店舗、工場、飲食店、商業施設など様々なシーンでご使用いただけます。

用途天井用の点検口 材質本体:スチール製/表面加工:粉体塗装/アジャスター:スチール/ビス:ステンレス/天板:熱転写木目プリント 幅(mm)600 質量(kg)13.5 木目×ブラック 容量(L)45のゴミ袋1〜2袋収納可能 呼び寸法60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×665 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×50×66.5 組立時間お客様組立品 1h/1人 脚(mm)アジャスター付き(22-51
注意
※4t車でのお届けとなるため、車幅2.3mが進入可能な場所でなければ、お届けできません。また、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域で個人宅配送不可となります。(現在:鳥取県、島根県、山口県、四国4県、その他県一部地域)
※再配達不可になります。再配達の場合、追加料金が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする